{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M9 − M27 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Lunghezza complessiva | 480 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148410 4 | |
EAN / GTIN | 4062406210410 | |
Codice del produttore | 148410 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giramaschi, regolabile 4
su richiesta
Disponibile a magazzino
287 pezzi in magazzino
35,18 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
53,66 €
46,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
122 pezzi in magazzino
63,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 480 | 470 | 480 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
Per maschi a mano DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |