{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 1814 | |
Apertura □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M10 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 175 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148410 1 | |
EAN / GTIN | 4062406208172 | |
Codice del produttore | 148410 1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile 1
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.385 pezzi in magazzino
7,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
256 pezzi in magazzino
14,07 €
11,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
631 pezzi in magazzino
20,38 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 175 | 175 | 175 |
Norma | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |