{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M5 − M20 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Lunghezza complessiva | 385 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148150 3 | |
EAN / GTIN | 4045197814890 | |
Codice del produttore | 148150 3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 3
su richiesta
Disponibile a magazzino
586 pezzi in magazzino
32,34 €
13,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
356 pezzi in magazzino
44,30 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
948 pezzi in magazzino
20,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.258 pezzi in magazzino
32,03 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 385 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Normativa | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
Per maschi a mano DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |