{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 14,5 mm - 36 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M25 − M58 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Lunghezza complessiva | 1.120 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148150 7 | |
EAN / GTIN | 4045197814937 | |
Codice del produttore | 148150 7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile rinforzato 7
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
171,68 €
76,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
214,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
215 pezzi in magazzino
170,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 1.120 | 1.258 | 1.258 |
Normativa | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 | 14,5 ;36 |
Per maschi a mano DIN 352 | M25 − M58 | M25 − M58 | M25 − M58 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 20 ;45 | 20 ;45 | 20 ;45 |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |