{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 7 mm - 20 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M12 − M33 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 9 mm - 26 mm | |
Lunghezza complessiva | 700 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148150 5 | |
EAN / GTIN | 4045197814913 | |
Codice del produttore | 148150 5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 5
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
91,56 €
76,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
66 pezzi in magazzino
102,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
173 pezzi in magazzino
57,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
307 pezzi in magazzino
90,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Normativa | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm | 7 mm - 20 mm |
Per maschi a mano DIN 352 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 | M12 − M33 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm | 9 mm - 26 mm |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |