{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 1814 | |
Apertura □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M10 | |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Lunghezza complessiva | 175 mm | |
Tipo di prodotto | Giramaschi |
Codice articolo | 148150 1 | |
EAN / GTIN | 4045197814869 | |
Codice del produttore | 148150 1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Giramaschi, regolabile rinforzato, Modello: 1
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
14,39 €
11,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
558 pezzi in magazzino
20,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.295 pezzi in magazzino
7,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.614 pezzi in magazzino
14,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Normativa | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Apertura □ | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm |
Per maschi a mano DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
Per ⌀ alesatori a mano DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm |
Tipo di prodotto | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi | Giramaschi |