{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Tipo di filettatura | M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo | 1 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 7 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140620 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083654 | |
Codice del produttore | 140620 M6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filiera Filettatura sinistra M6
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
56,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
808 pezzi in magazzino
22,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
42,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
397 pezzi in magazzino
40,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.640 pezzi in magazzino
13,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
413 pezzi in magazzino
28,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di filettatura | M-LH | M | M | M | M | M |
Misura del filetto | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Altezza | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Passo | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |