{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M24 | |
Tipo di filettatura | M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo | 3 mm | |
⌀ Esterno | 55 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140620 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083746 | |
Codice del produttore | 140620 M24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filiera Filettatura sinistra M24
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
192,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
75,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
170,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
47 pezzi in magazzino
54,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
118,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Misura del filetto | M24 | M24 | M24 | M24 | M24 |
Altezza | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Normativa | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | sinistro | destra | destra | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS E |
Passo | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |