Filiera Filettatura sinistra M2,5

Codice art.: 140620 M2,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M–LH Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M-LH
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2,5
Tipo di filettatura M-LH
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS
Norma EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Direzione di taglio sinistro
Passo 0,45 mm
⌀ Esterno 16 mm
Altezza 5 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140620 M2,5
EAN / GTIN 4045197083616
Codice del produttore 140620 M2,5

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa.
Imbocco a 1 spira e 3/4.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello