{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M22 | |
Tipo di filettatura | M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo | 2,5 mm | |
⌀ Esterno | 55 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140620 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406224318 | |
Codice del produttore | 140620 M22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filiera Filettatura sinistra M22
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
163,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
75,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
141,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
53 pezzi in magazzino
51,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | M-LH | M | M | M |
Direzione di taglio | sinistro | destra | destra | destra |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Passo | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |