{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M22 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 2,5 mm | |
⌀ Esterno | 55 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140400 M22 | |
EAN / GTIN | 4062406221768 | |
Codice del produttore | 140400 M22 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |