{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M4 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 0,7 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 5 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140400 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197083494 | |
Codice del produttore | 140400 M4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filiere M4
su richiesta
Disponibile a magazzino
117 pezzi in magazzino
42,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
330 pezzi in magazzino
30,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 20 | 20 |
Tipo di filettatura | M | M |
Altezza | 5 | 5 |
Norma | EN 22568 | EN 22568 |
Direzione di taglio | destra | destra |
Passo | 0,7 | 0,7 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | DIN 13 6g |