Filiere, M: M2

Codice art.: 140400 M2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

M Prezzo unitario IVA incl.
  • Tipo di filettatura: M
  • Angolo di filetto: 60
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: EN 22568
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura del filetto M2
Tipo di filettatura M
Angolo di filetto 60 grado
Materiale da taglio HSS E
Normativa EN 22568
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Direzione di taglio destra
Passo 0,4 mm
⌀ Esterno 16 mm
Altezza 5 mm
Tipo di prodotto Filiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 140400 M2
EAN / GTIN 4045197083425
Codice del produttore 140400 M2

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Olio
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Forma chiusa preincisa. ≥ M3 con imbocco corretto su entrambi i lati per agevolare l’esecuzione del filetto ed evacuare correttamente i trucioli nella direzione di taglio. Imbocco a 2 spire. Lappate e nitrurate, angolo di spoglia superiore ca. 15°.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello