{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M24 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Norma | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 3 mm | |
⌀ Esterno | 55 mm | |
Altezza | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140400 M24 | |
EAN / GTIN | 4045197083593 | |
Codice del produttore | 140400 M24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Filiere M24
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
166,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
115,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 55 | 55 |
Tipo di filettatura | M | M |
Misura del filetto | M24 | M24 |
Altezza | 22 | 22 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS E |
Passo | 3 | 3 |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere |