{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M7 | |
Tipo di filettatura | M-LH | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6g | |
Direzione di taglio | sinistro | |
Passo | 1 mm | |
⌀ Esterno | 25 mm | |
Altezza | 9 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140620 M7 | |
EAN / GTIN | 4062406189389 | |
Codice del produttore | 140620 M7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filiera Filettatura sinistra M7
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
43,58 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
30,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
50,96 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
44,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
35,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Angolo di filetto | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado | 60 grado |
Tipo di filettatura | M-LH | M | M | M | M |
Misura del filetto | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 |
Altezza | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Passo | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Tipo di prodotto | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere | Filiere |