{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Misura del filetto | M6 | |
Tipo di filettatura | M | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | EN 22568 | |
Classe di tolleranza | DIN 13 6e | |
Direzione di taglio | destra | |
Passo | 1 mm | |
⌀ Esterno | 20 mm | |
Altezza | 7 mm | |
Tipo di prodotto | Filiere |
Codice articolo | 140350 M6 | |
EAN / GTIN | 4045197083388 | |
Codice del produttore | 140350 M6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Filiere 6e M6
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
42,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
616 pezzi in magazzino
22,46 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
297 pezzi in magazzino
40,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
56,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.475 pezzi in magazzino
13,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
444 pezzi in magazzino
28,77 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Angolo di filetto | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Misura del filetto | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Altezza | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Direzione di taglio | destra | destra | destra | sinistro | destra | destra |
Passo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Classe di tolleranza | DIN 13 6e | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |