{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 9,25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Normativa | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 47,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,15 mm/gir. | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Codice articolo | 122661 9,25 | |
EAN / GTIN | 4045197583352 | |
Codice del produttore | 122661 9,25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 9,25mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
123,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
123,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
60,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
60,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
60,06 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Farvering | blå | blu | verde | verde | verde |
Lunghezza complessiva L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 47,2 mm | 47,2 mm | 47,1 mm | 47,1 mm | 47,1 mm |
Produkttype | Spiralbor | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |