Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 19,35mm

Codice art.: 122661 19,35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6537
  • Esecuzione: 6×D
  • Tolleranza ⌀ nominale: m6
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 19,35 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6537
Esecuzione 6×D
Tolleranza ⌀ nominale m6
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 140 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 72 mm
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR sì, con 25 bar
Strategia di truciolatura HPC
Semi-standard
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 101 mm
Lunghezza complessiva L 153 mm
⌀ Codolo Ds 20 mm
Tolleranza codolo h6
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,25 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 122661 19,35
EAN / GTIN 4045197583758
Codice del produttore 122661 19,35

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
170
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Robusto nocciolo ed affilatura speciale − tagliente trasversale di elevata precisione di centratura. Elevata precisione di allineamento e rotondità del foro grazie ai 4 biselli. Straordinaria evacuazione del truciolo grazie ai 4 canalini interni per il lubrorefrigerante a partire da ⌀ di 3,8 mm. Fino a ⌀ di 3,7 mm con 2 canalini interni per il lubrorefrigerante. I taglienti principali diritti, con spigoli arrotondati, e la forma delle scanalature producono trucioli corti, anche con materiali che solitamente producono trucioli lunghi.

Attenzione:

Dimensioni terminanti in X = tolleranza ⌀ tagliente h7.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello