{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,3 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 29,6 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 36 mm | |
Lunghezza complessiva L | 74 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122661 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197457318 | |
Codice del produttore | 122661 4,3 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 4,3mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
141 pezzi in magazzino
90,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
50,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Colore collarino | blu | blu |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Materiale da taglio | HMI | VHM |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 29,6 mm | 29,6 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punte elicoidali |