{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 6,15 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Normativa | DIN 6537 | |
Udførelse | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Spidsvinkel | 140 grader | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 43,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Semi-standard | ja | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Spiralbor |
Codice articolo | 122661 6,15 | |
EAN / GTIN | 4045197745439 | |
Codice del produttore | 122661 6,15 |