{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Névleges ⌀ DC | 12,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tűrés névleges ⌀ | m6 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,3 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Forgácshorony hossza Lc | 77 mm | |
Teljes hossz L | 124 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122661 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197457981 | |
Codice del produttore | 122661 12,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta HPC in HMI, codolo cilindrico DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 12,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
231,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
126,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | AlTiN |
Teljes hossz L | 124 mm | 124 mm |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Materiale da taglio | HMI | VHM |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | 14 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,3 mm | 58,3 mm |