{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 7,9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 41,2 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | sì, con 25 bar | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Tolleranza codolo | h6 | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,12 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122661 7,9 | |
EAN / GTIN | 4045197457677 | |
Codice del produttore | 122661 7,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7): 7,9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino
102,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
36 pezzi in magazzino
74,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
43 pezzi in magazzino
51,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
24 pezzi in magazzino
56,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | TiN | TiAlN | AlTiN |
Colore collarino | blu | verde | verde | blu |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | VHM |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | m6 | h7 | h7 | m7 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 41,2 mm | 41,2 mm | 41,2 mm | 41,2 mm |