{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Nominale DC | 6,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 42,8 mm | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122642 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971920 | |
Codice del produttore | 122642 6,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Diabolo Weldon di GARANT DIN 6535 HB 6,8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino
80,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
84 pezzi in magazzino
97,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
441 pezzi in magazzino
34,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D |
Lunghezza complessiva L | 91 mm | 91 mm | 91 mm |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |