{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 15,9 mm | |
Normativa | DIN 6537 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 59,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 83 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,13 mm/gir. |
Codice articolo | 122642 15,9 | |
EAN / GTIN | 4045197972163 | |
Codice del produttore | 122642 15,9 |