{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Diabolo | |
⌀ Nominale DC | 5,8 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6537 | |
Esecuzione | 6×D | |
Modello | H | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 35,3 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Semi-standard | sì | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 44 mm | |
Lunghezza complessiva L | 82 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,08 mm/gir. | |
Colore collarino | rosso | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 122642 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197971883 | |
Codice del produttore | 122642 5,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Diabolo Weldon di GARANT DIN 6535 HB 5,8 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
73,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
20 pezzi in magazzino
78,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
413 pezzi in magazzino
33,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | m7 |