{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 12,5 mm | |
Normativa | DIN 6537 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 58,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 77 mm | |
Lunghezza complessiva L | 124 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,13 mm/gir. |
Codice articolo | 122642 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197972125 | |
Codice del produttore | 122642 12,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Diabolo Weldon di GARANT DIN 6535 HB 12,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
174,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
216,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
216,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
174,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino
76,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | ||
⌀ Nominale DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | ||
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado | ||
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm | 77 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |