{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,9 mm | |
Normativa | DIN 6537 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 44 mm | |
Lunghezza complessiva L | 82 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,07 mm/gir. |
Codice articolo | 122642 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197971845 | |
Codice del produttore | 122642 4,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Diabolo Weldon di GARANT DIN 6535 HB 4,9 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
73,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
78,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
78,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
7 pezzi in magazzino
73,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
76 pezzi in magazzino
33,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 6×D | 6×D | 6×D | ||
Lunghezza complessiva L | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HA con h6 | ||
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | 140 grado | ||
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm | 36,7 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |