{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,2 mm | |
Normativa | DIN 6537 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 44 mm | |
Lunghezza complessiva L | 82 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 60 HRC | 0,08 mm/gir. |
Codice articolo | 122642 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197971869 | |
Codice del produttore | 122642 5,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta HPC in HMI Diabolo Weldon di GARANT DIN 6535 HB 5,2 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
34 pezzi in magazzino
73,42 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
78,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
275 pezzi in magazzino
33,08 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Esecuzione | 6×D | 6×D | |
Colore collarino | verde | verde | |
⌀ Nominale DC | 5,2 mm | 5,2 mm | 5,2 mm |
Normativa | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Angolo di affilatura | 140 grado | 140 grado | |
Tolleranza ⌀ nominale | h7 | h7 | m7 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,2 mm | 36,2 mm | 36,2 mm |