{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 49 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 146,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 220 mm | |
Lunghezza complessiva L | 369 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,32 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116340 49 | |
EAN / GTIN | 4045197031082 | |
Codice del produttore | 116340 49 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 49mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino
476,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino
302,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Colore collarino | senza | senza |
Passaggio interno per LR | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Modello | N | N |
Dimensione cono Morse CM | 4 | 4 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 220 mm | 220 mm |