{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 11 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 77,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 94 mm | |
Lunghezza complessiva L | 175 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 1 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116340 11 | |
EAN / GTIN | 4045197030108 | |
Codice del produttore | 116340 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 11mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
110 pezzi in magazzino
28,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.435 pezzi in magazzino
25,21 €
12,40 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
460 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
16,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino
31,57 €
18,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
345 pezzi in magazzino
44,18 €
21,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
381 pezzi in magazzino
53,66 €
26,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
54,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | non rivestito |
Colore collarino | senza | rosso | senza | rosa fucsia | blu | blu | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 345 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 345 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
Angolo di affilatura | 118 grado | 130 grado | 135 grado | 135 grado | 130 grado | 135 grado | 135 grado |