{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 21,75 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 117,4 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 150 mm | |
Lunghezza complessiva L | 248 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116340 21,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030535 | |
Codice del produttore | 116340 21,75 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N 21,75 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
81,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
41,69 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito |
⌀ Nominale DC | 21,75 | 21,75 |
Norm | DIN 345 | DIN 345 |
Angolo dell’elica | 20-30 | 20-30 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Dimensione cono Morse CM | 2 | 2 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 150 | 150 |