{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 24,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 123,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 160 mm | |
Lunghezza complessiva L | 281 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 3 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116340 24,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030627 | |
Codice del produttore | 116340 24,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 24,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
67 pezzi in magazzino
89,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
152 pezzi in magazzino
51,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino
196,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
3 900,00 CZK
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | bez povlaku |
Colore collarino | senza | senza | senza | bez |
Passaggio interno per LR | no | no | no | ne |
⌀ Nominale DC | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm | 24,5 mm |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS |
Angolo di affilatura | 118 grado | 118 grado | 135 stupeň | 120 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |