{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 35 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 137,5 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 190 mm | |
Lunghezza complessiva L | 339 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 4 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116340 35 | |
EAN / GTIN | 4045197030894 | |
Codice del produttore | 116340 35 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8: 35mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
207,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
99 pezzi in magazzino
119,70 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
373,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino
350,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
352,56 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
⌀ Nominale DC | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Codolo | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse | Cono Morse |
Dimensione cono Morse CM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,25 mm/gir. | 0,31 mm/gir. |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |