{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 22,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 118 grado | |
Angolo dell’elica | 20-30 grado | |
Codolo | Cono Morse | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 121,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 155 mm | |
Lunghezza complessiva L | 253 mm | |
Dimensione cono Morse CM | 2 | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,2 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 116340 22,5 | |
EAN / GTIN | 4045197030566 | |
Codice del produttore | 116340 22,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS N 22,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino
76,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino
44,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
177,32 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
125,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
157,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza | senza | senza |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Modello | N | N | INOX | N | N |
Dimensione cono Morse CM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 155 | 155 | 155 | 198 | 155 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 121,3 | 121,3 | 121,3 | 164,3 | 121,3 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |