{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 7,6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 63,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 7,6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Codice articolo | 114030 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197850997 | |
Codice del produttore | 114030 7,6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 7,6
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
5,08 €
1,31 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
11,75 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Rivestimento | unbeschichtet | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 117 | 117 |
Passaggio interno per LR | nein | no |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 63,6 | 63,6 |
Tipo di prodotto | Spiralbohrer | Punta elicoidale |