{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 6 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,07 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 6 | |
EAN / GTIN | 4045197850829 | |
Codice del produttore | 114030 6 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, ⌀ DC h8 (mm oppure pollici): 6
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
2,60 €
0,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.236 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,14 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS |
Modello | N | W |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | 57 mm |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | 6 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48 mm | 48 mm |