{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 10,1 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 71,6 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 mm | |
Lunghezza complessiva L | 133 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10,1 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 10,1 | |
EAN / GTIN | 4045197851253 | |
Codice del produttore | 114030 10,1 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 10,1
su richiesta
Disponibile a magazzino
471 pezzi in magazzino
9,45 €
1,73 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
111 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
21,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
17,99 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
24,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
20,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | rosso | senza |
Lunghezza complessiva L | 133 | 133 | 133 |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 87 | 87 | 87 |