{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 13,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,2 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 mm | |
Lunghezza complessiva L | 151 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,7 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 13,2 | |
EAN / GTIN | 4045197851499 | |
Codice del produttore | 114030 13,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 13,2
su richiesta
Disponibile a magazzino
91 pezzi in magazzino
19,27 €
4,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
35,15 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
17,90 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Colore collarino | senza | senza | senza |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 101 | 101 | 101 |
⌀ Codolo Ds | 12,7 | 13,2 | 12,7 |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 81,2 | 81,2 | 81,2 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |