{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 4,2 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 36,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 43 mm | |
Lunghezza complessiva L | 75 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,2 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197850621 | |
Codice del produttore | 114030 4,2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 4,2
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.026 pezzi in magazzino
1,91 €
0,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.258 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
4,41 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
3,67 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
300 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
10,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 75 | 75 | 119 |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 |
Modello | N | W | W |