{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 8 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 63 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 75 mm | |
Lunghezza complessiva L | 117 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114030 8 | |
Codice del produttore | 114030 8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N 8 |
su richiesta
Disponibile a magazzino
515 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
13,47 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
62 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
24,09 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
20,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino
4,29 €
0,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito |
Colore collarino | senza | giallo | giallo | senza |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 8 | 8 | 8 | 8 |
Norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 340 | DIN 1897 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS | HSS | HSS |