{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 8,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 40 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113005 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197952585 | |
Codice del produttore | 113005 8,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 8,9mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
6,23 €
1,16 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
16,85 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
14,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
23 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
29,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
24,44 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
45,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
37,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm | 26,7 mm |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |