{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 14 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 33 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 54 mm | |
Lunghezza complessiva L | 107 mm | |
⌀ Codolo Ds | 14 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113005 14 | |
EAN / GTIN | 4045197952806 | |
Codice del produttore | 113005 14 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 14mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
3,78 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
52 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
45,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
37,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
151 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
55,04 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
45,86 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
27,25 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiN | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
⌀ Nominale DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N | N |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm |