{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 12,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 32,3 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 51 mm | |
Lunghezza complessiva L | 102 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113005 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197952769 | |
Codice del produttore | 113005 12,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 12,5mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
12,79 €
2,57 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
35,19 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
29,33 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
86 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
47,92 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
39,94 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
28 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
57,66 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
48,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
24,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
20,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | non rivestito | non rivestito | TiN | TiAlN | non rivestito |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Normativa | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | Codolo con 3 superfici di serraggio |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 130 grado |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm | 51 mm |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm | 32,3 mm |