{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 15,5 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 34,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 58 mm | |
Lunghezza complessiva L | 115 mm | |
⌀ Codolo Ds | 15,5 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,16 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113005 15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197952837 | |
Codice del produttore | 113005 15,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill 15,5 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
25,58 €
4,88 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
55,29 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
46,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
77,13 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
64,27 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
32,45 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino
36,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 115 | 115 | 115 | 178 | 111 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Modello | N | N | N | N | N |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 34,8 | 34,8 | 34,8 | 96,8 | 32,8 |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale | Punta elicoidale |