{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | CleverDrill | |
⌀ Nominale DC | 4,9 mm | |
Rivestimento | non rivestito | |
Materiale da taglio | HSS | |
Normativa | DIN 1897 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 18,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 26 mm | |
Lunghezza complessiva L | 62 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,9 mm | |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,05 mm/gir. | |
Colore collarino | senza | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 113005 4,9 | |
Codice del produttore | 113005 4,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill, non rivestito, ⌀ DC h8: 4,9mm |
su richiesta
Disponibile a magazzino
202 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
5,79 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
4,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
14,91 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
12,43 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
635 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
7,61 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
6,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
146 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
13,23 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
11,02 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
429 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
18,97 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
15,81 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
11,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
9,98 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
709 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
1,83 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
1,52 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lunghezza complessiva L | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Materiale da taglio | HSS | HSS E | HSS Co 8 | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm | 18,7 mm |