



GARANT. Le tue soluzioni per asportazione truciolo e serraggio
GARANT è il brand scelto da migliaia di aziende per l'asportazione truciolo. La chiave del successo? Soluzioni innovative, precise e performanti che aumentano l'efficienza
ASPORTAZIONE TRUCIOLO E SERRAGGIO
Affidabili e precise: le soluzioni GARANT per l'asportazione truciolo e il serraggio sono innovative, performanti e garantiscono le massime prestazioni di lavorazione in ogni condizione.
Per questo una soluzione GARANT la riconosci subito: raggiungi l'efficienza, aumenti la produttività
GARANT Master Steel MICRO: micropunte alla massima efficienza

MICRO-FORATURA AD ALTE PRESTAZIONI
GARANT Master Steel MICRO è la gamma di punte in metallo duro più utilizzata per fori di micro-dimensioni. Adatte all'impiego universale, esprimono il massimo dell'efficienza nella lavorazione dell'acciaio. Grazie a un sistema completo di utensili compatibili, è garantita la massima sicurezza dei processi
Quando la punta ha alte prestazioni:
✔ foratura affidabile fino alla massima profondità nominale
✔ raffreddamento centralizzato ad alte prestazioni
✔ substrato a grana ultra finissima con 10% di cobalto
✔ vano trucioli con superficie lappata
✔ tagliente omogeinizzato per una forma ottimale del truciolo
✔ rivestimento extra liscio resistente all'usura
✔ affilatura precisa per un centraggio sicuro
GARANT Power Q Mini: avanzamento all'ennesima potenza

QUANDO I DIAMETRI SONO PIÙ PICCOLI
GARANT Power Q Mini è la linea di frese ad alto avanzamento progettata appositamente per diametri di lavorazione più piccoli e profondità d’impiego maggiori. Un sistema di fresatura versatile grazie ai numerosi inserti per la lavorazione di diversi materiali.
Quando i dettagli fanno la differenza:
✔ con attacco a manicotto, codolo filettato o codolo cilindrico
✔ rivestimento in nichel duro contro corrosione ed eventuali danni alla superficie del pezzo
✔ asportazione truciolo sicura anche con grandi sporgenze
✔ fori per lubrorefrigerante di serie con passaggio interno per LR
✔ alloggiamento inserto: sostegno assiale e radiale ottimizzato per ogni applicazione di fresatura
Morsa Xtric GARANT: il serraggio autocentrante più facile di sempre

IL SERRAGGIO SENZA SPRECHI DI TEMPO
Xtric di GARANT è una morsa multifunzionale, estremamente facile da maneggiare. Grazie all'innovativo sistema di serraggio con cambio rapido delle ganasce, risparmi tempo prezioso nel serraggio di pezzi grezzi e finiti. Le numerose possibilità di fissaggio consentono inoltre una manipolazione flessibile

Cambio della ganascia in soli 8 secondi grazie al meccanismo a scatto

100% concentrico: regolazione centrale per una perfetta impostazione del centro

Processo di serraggio lineare fino a 25 kN di forza

Numerose opzioni di configurazione
Morsa Xpent GARANT: il serraggio multiplo personalizzato 2 in 1

QUANDO LA MORSA A 5 ASSI È RIVOLUZIONARIA
Realizzata dal know-how dei nostri product manager e tecnici in collaborazione con i nostri clienti, la morsa a 5 assi Xpent di GARANT è apprezzara per la sua eccellente accesibilità e la perfetta simmetria. Semplicità d'utilizzo e modularità assicurano la massima flessibilità
GARANT Master Tap: i maestri della filettatura

IL TUTTOFARE PER UN IMPIEGO UNIVERSALE
Un solo utensile, tante applicazioni. Il materiale da taglio di alta qualità, il rivestimento di ultima generazione e la geometria innovativa rendono i maschi a filettare GARANT Master Tap la scelta vincente di chi cerca utensili estremamente efficienti su moltissimi materiali, massima sicurezza e maggiore redditività
Il talento universale per fori filettati di estrema precisione:
✔ ottima evacuazione del truciolo
✔ forze di truciolatura sensibilmente ridotte
✔ massima sicurezza dei processi su numerosi materiali
✔ meno utensili da usare grazie all'impego universale

LO SPECIALISTA DEGLI ACCIAI INOSSIDABILI
La scelta giusta per acciai inossidabili anche particolarmente difficili da lavorare è il maschio a filettare GARANT Master Tap INOX. Con un’ottima resistenza all’usura del materiale da taglio in HSS-E-PM, un'innovativa micro-geometria e un rivestimento multistrato TiAlN a basso coefficiente d’attrito, garantiscono massima sicurezza dei processi e presetazioni eccellenti
Il maestro degli acciai inossidabili:
✔ geometria perfetta per lavorare l'acciaio inossidabile
✔ ideale per lavorare materiali critici e complessi
✔ protezione contro l'usura e gestione dei trucioli ottimale
✔ massime prestazioni del materiale da taglio
GARANT Master Steel SlotMachine: fresa in HMI a prestazioni elevate

SUPERA I LIMITI DELLA SGROSSATURA
La fresa a 5 taglienti GARANT Master Steel SlotMachine offre un’efficienza dei processi del 25% superiore rispetto alle frese a 4 taglienti. Grazie al nuovo profilo rompitruciolo ottimizzato per avanzamenti elevati, è particolarmente adatta per la lavorazione di cave dal pieno
Prestazioni infinite, sgrossatura non stop:
✔ massimo dell'efficienza grazie ai 5 taglienti
✔ profilo rompitruciolo innovativo
✔ evacuazione eccellente grazie a trucioli estremamente piccoli
✔ incredibile stabilità grazie al diametro dell'anima rinforzato
✔ grande silenziosità grazie al passo irregolare