{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | ANGX 10T308ZEER | |
Modello | ST1400 | |
Tipo | HB9540 | |
Materiale da taglio | HM | |
Profondità di taglio consigliata ap max. | 0,8 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Raggio programmato con ap max | 1,6 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,9 mm | |
Spessore inserti S | 3.97 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 213066 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4062406355456 | |
Codice del produttore | 213066 ST1400 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ANGX 10T308ZEER ST1400
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.752 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
19,28 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
16,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
4.637 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
22,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
18,80 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.301 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
29,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
24,34 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 6 | 6 |
Codice ISO Inserto | ANGX 10T308ZEER | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Tipo | HB9540 | HBM015 | HB7515 |
Modello | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Avanzamento fz per dente | 0,9 | 0,21 | 0,21 |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |