Morsa a 5 assi Xpent 0

Codice art.: 361100 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
35 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Xpent
    Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
    Campo di serraggio S1 6 mm - 88 mm
    Campo di serraggio S2 84 mm - 168 mm
    Campo di serraggio S3 159 mm - 243 mm
    Campo di serraggio S4 239 mm - 301 mm
    Lunghezza L 362 mm
    Altezza corpo base c 125 mm
    c1 85 mm
    Larghezza B 100 mm
    Larghezza scanalatura n H7 20 mm
    Altezza h 40 mm
    Forza di serraggio fino a max. 32 kN
    Coppia massima 65 Nm
    Peso 19 kg
    Dimensione apertura 5 mm; 8 mm
    Prolunga grande per mandrino 80
    Codice a colori per accessori adatti Xpent0
    Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 361100 0
    EAN / GTIN 4045197848925
    Codice del produttore 361100 0

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Ottima accessibilità e perfettamente simmetriche.
    • Sistema di serraggio modulare flessibile.
    • Tutte le superfici funzionali temprate e rettificate.
    • Forza di serraggio fino a 40 kN con coppia di 90 Nm.
    • Possibilità di posizionamento personalizzato di entrambi i moduli di serraggio sulla guida base.
    • Campo di serraggio e range di regolazione variabili.
    • Precisione di ripetibilità <0,01 mm.
    • Inclusi fori 18M16 per sistema di serraggio sul punto zero con interasse da 200 mm.

    Uso:

    Perfette per la vera e propria lavorazione su 5 lati.
    Con ganasce diverse sia per il serraggio tradizionale con superfici lisce sia per il serraggio di pezzi grezzi.

    Fornitura:

    Guida base, mandrino, prolunga per mandrino, manovella / chiave maschio esagonale (per modello 1S), modulo di serraggio fisso, modulo di serraggio mobile.

    Accessori speciali:

    Moduli di serraggio n. art. 361105361110, ganascia intermedia n. art. 361111, guide base n. art. 361115, mandrino n. art. 361119, prolunghe per mandrino n. art. 361120, staffe di fissaggio n. art. 361165, chiave dinamometrica n. art. 656050 Dim. 120, bussola n. art. 643329, fermapezzo n. art. 360094, ganasce riportate n. art. 361123 – 361138.

    Nota:

    Ganasce riportate adatte n. art. 361123361137 e inserti di serraggio n. art. 361140361151 non compresi nella fornitura. Per la situazione di serraggio S4 è necessaria un’ulteriore prolunga per mandrino n. art. 361120. Per una perfetta lubrificazione dell’utensile, si consiglia il grasso multiuso n. art. 083592 PLUS.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello