Staffa di serraggio per guida base CS0

Codice art.: 361165 CS0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
256 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Xpent
    Larghezza B 50 mm
    Altezza H 16 mm
    Lunghezza L 56 mm
    Per codice a colori Xpent0
    l1 18 mm
    b1 16,5 mm
    h1 8 mm
    Tipo di prodotto Staffa di serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 361165 CS0
    EAN / GTIN 4045197849342
    Codice del produttore 361165 CS0

    Descrizione

    Per:

    Guide base n. art. 361115.
    Xtric 125

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello