Fresa per sgrossatura in HMI GARANT Master INOX M SlotMachine HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Codice art.: 205454 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ d11 DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Profilo fresa: NF
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master INOX
⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Profilo fresa NF
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 5
Angolo dell’elica 40 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 41 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 48 mm
⌀ Posizione libera D1 9,3 mm
Lunghezza complessiva L 89 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,2 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su INOX < 900 N/mm2 0,046 mm
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205454 10
EAN / GTIN 4062406380694
Codice del produttore 205454 10

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
130
Acciaio < 750 N/mm²
P
120
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
95
Acciaio < 1400 N/mm²
P
85
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con innovativo profilo rompitruciolo, ottimizzato per elevati avanzamenti su INOX. Miglior protezione del tagliente grazie agli spigoli leggermente arrotondati. Elevata resistenza alla flessione per via del substrato a grana ultramicrometrica. Numero di taglienti commisurato alle prestazioni e alla sicurezza dei processi.
La soluzione ai problemi della lavorazione TPC. Ideale per la produzione automatizzata, poiché evita il più possibile gli accumuli di trucioli all’interno della macchina.

Vantaggi:

La geometria dell'utensile consente la formazione di trucioli piuttosto arrotolati, che vengono eliminati tramite i vani truciolo ottimizzati. Questo rende l'utensile estremamente stabile al suo interno.

Raccomandazioni:

Utilizzare portautensili con 4 fori per il lubrorefrigerante per lavorare in modo sicuro, soprattutto per le scanalature piene.

Nota:

hmax.: i valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
aemax. = 0,05×D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Della stessa famiglia "Master INOX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello